Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-7045118
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12438
EAN/GTIN:
     4043619124381
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des TETRA BOS Frequenzbereichs 380 - 410 MHz im Innen- und Außenbereich.
Delock - Antenne - Peitschen-Antenne - 2.5 dBi - ungerichtet - Innen / Außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Peitschen-Antenne
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
52.2 cm
Platzierung / Montage der Antenne
Innen / Außen
Antenne
Kompatibilität
TETRA
Funktionen
Schraubenmontage
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
380 - 410 MHz
Max. Leistung
50 Watt
Antennengewinn
2.5 dBi
Antennenlänge
52.2 cm
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.