Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 115001 Pizzagrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7047744
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.115001.01.001
EAN/GTIN:
     8713016031846
Suchbegriffe:
Pizzagrill
Holen Sie sich mit diesem einzigartigen und praktischen Pizza Maker ein Stück Italien nach Hause. Bereiten Sie im Handumdrehen eine köstlich frische Pizza Grande zu, die einen Durchmesser von bis zu 30 cm besitzen kann. Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich das Gerät problemlos reinigen. Mit Betriebs- und Kontrolllämpchen, sehr benutzerfreundlich.
Princess 115001 - Pizzagrill - 1.5 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Pizzagrill
Variable Temperatur
Ja
Heizfläche
Kochoberfläche mit 30 cm Durchmesser
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Rutschfeste Füße
Ja
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.5 kW
Spannung
220 - 240 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9177PZ
ab € 30,68*
Ähnlich
Tristar
PZ-9162
ab € 46,34*
Ähnlich
Tristar
PZ-9160
ab € 89,83*
Ähnlich
Tristar
PZ-2881
ab € 38,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.