Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Petite Phone A2211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7049729
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3JE40009AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
alcatel analog telefon
analog telefon
In der Hotelbranche und im Gesundheitssektor sind Telefone allgegenwärtig. Sie bieten Patienten und Gästen die Möglichkeit mit dem Krankenhaus- und Hotelpersonal zu kommunizieren. Außerdem sorgen sie für den einfachen Zugriff auf verschiedenste Dienste. Effiziente und leicht nutzbare Telefone stellen mit wesentlichen Kommunikationsmöglichkeiten ein herausragendes Patienten- bzw. Gästeerlebnis sicher. Die von ALE angebotenen VTech-Telefone wurden mit Blick auf die speziellen Anforderungen der Hotelbranche und des Gesundheitssektors entwickelt. VTech ist ein führender Hersteller schnurgebundener und schnurloser Telefone. Die VTech-Produkte werden weltweit in verschiedenen Hotelketten und Krankenhäusern eingesetzt. Die VTech Telefone stehen in einem schlanken und modernen Design zur Verfügung. Die Endgeräte werden aus antibakteriellem Kunststoff hergestellt und sind RoHS-konform.
VTech Petite Phone A2211 - Telefon mit Schnur - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Telefon mit Schnur
Gehäusefarbe
Mattschwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
Datenanschluss / RJ-11
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Telefonmerkmale
Anrufservices
Anklopfen, Message Waiting-Funktion
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Betriebsanzeige, Stummanzeige
Telefonspeicher
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
10
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
9.1 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
6.1 cm
Gewicht
680 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.