Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi CV-400 ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7052124
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     CV-400ECO PI
EAN/GTIN:
     4902530121339
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Hitachi CV-400 ECO - Staubsauger - Kanister - beutellos - 900 W - Rosa
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rosa
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubbeutelkapazität
7.5 Liter
Staubauffang
Beutellos
Filtertyp
HEPA
Maximale Motorleistung
900 W
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
3 m
Verschiedenes
Betriebsradius
13 m
Sound Pressure Level (SPL)
73 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
34.2 cm
Tiefe
34.2 cm
Höhe
40.2 cm
Gewicht
4 kg
Energieversorgung
Energieverbrauch pro Jahr
25.9 kWh
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.