Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenko Entfeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7056135
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     5410232500
EAN/GTIN:
     4008838934173
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Wenko - Entfeuchter - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Entfeuchter
Funktionen
Entfeuchtung
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 50 m²
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Nachfüllgranulate
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.5 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
7 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 26 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
5410120500
ab € 10,00*
Ähnlich
Maximex
5410051500
ab € 10,82*
Ähnlich
Maximex
5410050500
ab € 21,58*
Ähnlich
Wenko
5410010100
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.