Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LA 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7057150
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     606.29
EAN/GTIN:
     4211125606299
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Luftbefeuchter
Beurer LA 20 - Dufttherapie-Zerstäuber - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Dufttherapie-Zerstäuber
Funktionen
Duftabgebend
Sicherheitsmerkmale
Automatisches Ausschalten (wenn leer)
Tankfüllmenge
0.08 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 10 m²
Umgebung
Innen
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
USB-Netzteil
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.5 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
7.8 cm
Gewicht
170 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
5 W
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Luftbefeuchter
Luftbefeuchter Art
Ultraschall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.