Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimplex UWS 75 RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7057353
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     AKO106169
EAN/GTIN:
     4011652500219
Suchbegriffe:
Heizpilz
Terrassenheizer
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Dimplex UWS 75 RD - Heizelement - Wandbefestigung, Deckenbefestigung - 1.3 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Deckenbefestigung
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Rostfreier Stahl
Heizkapazität
1.3 kW
Heizmethode
Infrarot
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, IP4X
Abmessungen und Gewicht
Breite
75 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
1.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.3 kW
Spannung
230 / 400 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.