Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lumix G DMC-G70M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7059266
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMC-G70MEG-K
EAN/GTIN:
     5025232851867
Suchbegriffe:
Spiegellose Systemkamera
Systemkamera
panasonic systemkamera
spiegellose systemkamera
Die LUMIX G70 denkt Fotografie weiter. Sie verbindet Foto und Video zu einer hohen Qualität. Mit der 4K Auflösung bietet sie zudem den Stoff, aus dem traumhafte Bilder entstehen - das macht die G70 zur Kamera, die jeden Moment einfängt. Schnell und genau - so wünscht man sich den Autofokus. Noch schneller und präziser ist der Hybrid Kontrast Autofokus der LUMIX G70. Verantwortlich ist die DFD (Depth From Defocus) Technologie, mit der Sie absolute Schärfe im Bruchteil einer Sekunde erhalten. Und eine Serienaufnahme-Geschwindigkeit mit AF Tracking von 7 Bildern pro Sekunde. Außerdem wird die Stabilität des kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen erhöht. Die LUMIX G70 überzeugt nicht nur mit ihrem robusten Design, sondern auch mit einer absolut intuitiven Bedienung. Das Gehäusedesign ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf wichtige Funktionen, z.B. mit dem Drehrad vorn für Blende und Verschlusszeit. Außerdem können Sie zentrale Einstellungen den sechs einfach zu bedienenden Funktionstasten (Fn-Tasten) zuweisen . Fotografisches Wissen von Generationen - die LUMIX G70 macht es Ihnen zugänglich! Die Gesichtserkennung, intelligente ISO-Einstellungen, der intelligente Szenen-Guide und AF Tracking sind nur einige der zahlreichen Funktionen, die die LUMIX G70 zu einem wirklich smarten Tool für Aufnahmen machen. Wählen Sie einfach den iA-Modus aus, dann können Sie sich auf Ihre Kamera verlassen und in jeder Situation fantastische Bilder aufnehmen. Ob Sie Filme ansehen oder Videos schneiden, mit 4K haben Sie ein wesentlich intensiveres Erlebnis als alles, was Sie bisher gesehen haben. Mit der nativen Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln ist es vier Mal so groß wie Full HD und bietet somit wesentlich mehr Detailfülle. Selbst wenn Sie 4K Videos auf einem Full HD TV ansehen, haben die Bilder eine bessere Auflösung und schärfere Details als Aufnahmen in Full HD. Ab jetzt verpassen Sie nie wieder das perfekte Foto - denn die 4K Fotofunktion erlaubt Ihnen, aus jeder Filmsequenz Bilder zu entnehmen. Dadurch schöpfen Sie aus einem Fundus aus 30 Bildern pro Sekunde - und machen aus jedem eine brillante Aufnahme von 8 Megapixeln für Ihr Fotoalbum, wenn Sie wollen.
Panasonic Lumix G DMC-G70M - Digitalkamera - spiegellos - 16.0 MPix - Vier Drittel - 4K - 5x optischer Zoom 12-60-mm-Objektiv - Wi-Fi - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitalkamera - 4K - spiegelloses System
Optisches Zoom
5x
Typ des optischen Sensors
Live MOS
Digitales Zoom
4x
Digital-Video-Format
AVCHD, H.264
Wirksame Sensorenauflösung
16.000.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
13.0 x 17.3 mm
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Bildstabilisator
Optisch (POWER O.I.S.)
Schnittstelle
Composite Video/Audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n
AE/AF Control
Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF, Touch Area AF
Gesamtanzahl Pixel
16.840.000 Pixel
Sensorauflösung
16.0 Megapixel
Sensormerkmale
Supersonic Wave Filter (SWF)
Sichtfeld - Crop-Faktor
2
Sensor zur Staubreduzierung
Ja
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung AF/AE, Gesichtserkennung
Ja
Sensoren
Digitales Nievelliermessgerät
Bildprozessor
Venus Engine
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
49
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG, MPO
Objektiv im Lieferumfang
12-60-mm-Objektiv
Druckstandard
Direktdruck, DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion, Depth-from-Defocus-Technologie (DFD)
ISO (Max)
25600
Surround-Sound
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal)-Aufzeichnung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Batterieladegerät, Staubhaube, Gehäusenhaube, Objektivdeckel, Schulterriemen, USB-Kabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Software
Software
Treiber & Dienstprogramme, Loilo LoiLoScope (Testversion), Panasonic PHOTOfunSTUDIO 9.7 Premium Edition, SILKYPIX Developer Studio 4.3 SE
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 360 Schüsse (mit 14-42-mm-Objektiv) ¦ Fotoaufnahmen - 350 Schüsse (mit 14-140mm-Objektiv) ¦ Fotoaufnahmen - 350 Schüsse (mit 45-150-mm-Objektiv)
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1200 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 5X-Zoom - 12 - 60 mm - f/3.5-5.6 G Vario - Zoom
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
24 - 120mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Manuell
Filtergröße
58 mm
Merkmale
Internes Fokussystem, Aspherisches Objektiv, Extra-niedrige asphärische Dispersionslinse (EDA)
Max. Sichtwinkel
84.05 Grad
Min. Fokussierungsabstand
20 cm
Objektivbefestigungstyp
Micro Four Thirds
Objektivkonstruktion
9 Gruppen / 11 Elemente
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - OLED
Merkmale
Automatischer Augensensor
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
2.360.000 Pixel
Feldabdeckung des optischen Suchers
100%
Vergrößerung des optischen Suchers
0.70x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers
-4 bis +4
Kamerablitz
Kamerablitz
Pop-up Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Rear Curtain Sync, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Funktionen
AF-Hilfslicht, Blitzkompensierung (+/-)
Leitzahl (m/ISO 100)
6.6
Rotaugen-Reduzierung
Ja
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, RGB-Primärfarbfilter, digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Intelligent Auto Plus (iA+), Touch Shutter-Technologie, Zeitrafferaufnahme, Lichtgeschwindigkeits-AF, GPS per Mobilgerät, Creative Panorama-Funktion
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
2 Bilder pro Sekunde, 8 Bilder pro Sekunde, 10 Bilder pro Sekunde, 6 Bilder pro Sekunde, 40 Bilder pro Sek.
Flash Terminal
Hot Shoe
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.49 cm
Tiefe
7.74 cm
Höhe
8.62 cm
Gewicht
360 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Fernsteuerung (Sub-Mini phone 2,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV 0-18 (ISO 100)
Filmempfindlichkeit
ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO Automatisch, ISO 12800, ISO 25600
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/4000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
60 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot
Belichtungsfunktionen
Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Belichtungsmessungszonen
1728
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Sepia, Soft Focus, einfarbig, Miniature, Crossentwicklung, Retro, Expressive, hoch dynamisch, Bleach-Bypass, High Key, Low Key, Spielzeugkamera-Effekt, Sternfilter, Impressive Art, One Point Color, Dynamic Monochrome, Sonnenschein, Old Days, Toy Pop, Fantasie, Rough Monochrome, Silky Monochrome
Belichtungsausgleich
±5 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Aufnahmeprogramme
Freihand-Nachtaufnahme, monochrom, Klares Porträt, Schöne Haut, Weiches Gegenlicht, Hart im Gegenlicht, Reduzierte Töne, Kindergesicht, Differenzierte Landschaft, Klarer blauer Himmel, Romantischer Sonnenuntergang, Leuchtender Sonnenuntergang, Glistening Water, Clear Nightscape, Cool Night Sky, Warme Nachtlandschaft, Künstlerische Nachtlandschaft, Glitzernde Beleuchtung, Klares Nachtporträt, Blüte soft, Essen, Dessert, Einfrieren von (Tier-)Bewegung, Klare Sportaufnahme
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, bewölkt, Flash, Tageslicht, Farbton, 2500K - 10000K (100K Stufen)
Autom. Belichtungsreihe
7 Schritte in 1/3, 2/3 oder 1 EV-Schritten
X-sync
1/160 Sek.
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Windgeräusch-Reduzierung
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen, Farbeinstellung anzeigen, Kontrasteinstellung anzeigen, Sättigungseinstellung anzeigen, Touch-AF
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
1.040.000 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 4592 x 3448 ¦ JPEG 4592 x 3064 ¦ JPEG 4592 x 2584 ¦ JPEG 3232 x 2424 ¦ JPEG 3232 x 2160 ¦ JPEG 3840 x 2160 ¦ JPEG 2272 x 1704 ¦ MPO 1824 x 1368 - 3D-Modus ¦ MPO 1824 x 1216 - 3D-Modus ¦ MPO 1824 x 1024 - 3D-Modus ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 3424 x 3424 ¦ JPEG 2416 x 2416 ¦ MPO 1712 x 1712 - 3D-Modus
Videoaufnahme
H.264 - 3840 x 2160 - 25 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s ¦ H.264 - 3840 x 2160 - 24 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s ¦ H.264 - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 - 25 Bilder pro Sek. - 20 Mbit/s ¦ H.264 - 1280 x 720 - 25 Bilder pro Sek. - 10Mbps ¦ H.264 - 640 x 480 - 25 Bilder pro Sek. - 4Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 25 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 24 Bilder pro Sek. - 24Mbps
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 534,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,18*
€ 701,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,62*
€ 698,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 556,34*
€ 662,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,38*
€ 654,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,81*
€ 644,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,24*
€ 635,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.