Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCV584L Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7059366
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCV584L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
DeWALT DCV584L - Staubsauger - Kanister - beutellos - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubauffang
Beutellos
Behälterkapazität
7.5 Liter
Luftstrom
15.9 l/s
Reinigertyp
Kanister
Kabellos
Ja
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Bodendüse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
AirLock-Adapter ¦ HEPA-Filter ¦ Gummirohr
Sound Pressure Level (SPL)
76 dB
Sound Power Level
87 dB
Abmessungen und Gewicht
Höhe
33 cm
Gewicht
4.8 kg
Energieversorgung
Stromversorgungstyp
Netzanschluss, wiederaufladbare Batterien
Hauptspannung
230 V
Eingangs-Nennleistung
300 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,17*
€ 338,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,53*
€ 323,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,44*
€ 292,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,00*
€ 258,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.