Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Numatic CT370-2 Cleanboy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7062330
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     839086
EAN/GTIN:
     5028965592953
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Numatic CT370-2 Cleanboy - Staubsauger - Kanister - mit Beutel / ohne Beutel - 1200 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubbeutelkapazität
15 Liter
Staubauffang
Mit Beutel / ohne Beutel
Filtertyp
Tritex
Maximale Motorleistung
1200 W
Luftstrom
38 l/s
Reinigertyp
Kanister
Taschentyp
HepaFlo
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Polsterdüse, Verlängerung, Sprayabsaug-Polsterdüse, runde Bürste, Fugendüse, gebogenes Verlängerungsrohr, Breitschlitzdüse, Auslöserventil und Sprührohr, Schlauchadapter, flaches Bürstenwerkzeug, Polster-Düsenbürste, Kombidüse, Nuflex Saugschlauch (2 m), Nuflex Sprühextraktionsschlauch (3 m), Verlängerungsrohr mit Sprühdüsen-Clip
Schlauchmaterial
Rostfreier Stahl
Abmessungen und Gewicht
Breite
35.5 cm
Tiefe
35.5 cm
Höhe
50 cm
Gewicht
8.8 kg
Energieversorgung
Kabellänge
10 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
230 V / 50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 556,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,04*
€ 1.021,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,22*
€ 953,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 773,60*
€ 920,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,23*
€ 848,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 687,76*
€ 818,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 662,28*
€ 788,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,25*
€ 722,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,12*
€ 661,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.