Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEMA QH 1200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7064363
Hersteller:
     DEMA Vertriebs
Herst.-Nr.:
     61008
EAN/GTIN:
     4031765610087
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Quarzstrahler
heizstrahler
DEMA QH 1200W - Heizelement - Wandbefestigung - 1200 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Kunststoff, Aluminium
Luftstromsteuerung
Einstellbarer Neigungskopf
Heizkapazität
1200 W
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP21
Abmessungen und Gewicht
Breite
53.5 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
1.23 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1200 W
Kabellänge
1.35 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
1.49 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.