Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMKO KWT 200 DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7064472
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1612200
EAN/GTIN:
     4026415078379
Suchbegriffe:
Wandklimagerät
wandklimagerät
REMKO KWT 200 DC - Klimaanlage - Wandbefestigung - 2.61 EER
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Heizung, Entfeuchtung
Luftmenge
330 m3/h
Kühlmittel
R410A
Max. Entfeuchtungskapazität
24 L/24Std.
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 80 m³
Wechselrichtertechnologie
Ja
Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels
2088
Leistungsdetails
Kühlkapazität (min.) 1.1 kW ¦ Kühlkapazität (max.) 2.93 kW ¦ Heizkapazität (min.) 0.9 kW ¦ Heizkapazität (max.) 3.05 kW
Heizkapazität
2.27 kW
Kühlkapazität
1.85 kW
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung
Kennzeichnung
IP20
Abmessungen und Gewicht
Breite
83.9 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
73.5 cm
Gewicht
49 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.3 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
10.5 A
Energieeffizienzgröße (EER)
2.61
Leistungszahl (COP)
3.17
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
24 Std.
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
51 dB
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A - 0.71 kWh ¦ Heizung - Klasse A - 0.72 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.122,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.122,78*
€ 2.526,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.086,36*
€ 2.482,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.974,12*
€ 2.349,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.916,15*
€ 2.280,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.876,12*
€ 2.232,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.