Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROWI Blue Flame HGO 4200/2 BFT Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7064535
Herst.-Nr.:
     1 03 02 0061
EAN/GTIN:
     4012294212386
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
ROWI Blue Flame HGO 4200/2 BFT Pro - Gasofen - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Gasofen
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, automatische Abschaltung bei Sauerstoffmangel
Heizkapazität
4.2 kW
Rollen enthalten
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Gasschlauch, Gasdruckregler
Kennzeichnung
DVGW
Abmessungen und Gewicht
Breite
46 cm
Tiefe
37.5 cm
Höhe
77.5 cm
Gewicht
11.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
47 cm
Tiefe (Versand)
36 cm
Höhe (Versand)
80 cm
Gewicht (Versand)
13.1 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Gasheizung
Zündungsart
Piezo
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,095*
€ 467,783
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,095*
€ 463,023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,085*
€ 438,021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,245*
€ 425,122
pro Stück
ab 13 Stück
€ 285,80*
€ 340,102
pro Stück
ab 26 Stück
€ 259,819*
€ 309,185
pro Stück
ab 39 Stück
€ 228,64*
€ 272,082
pro Stück
ab 65 Stück
€ 190,53*
€ 226,731
pro Stück
ab 130 Stück
€ 158,78*
€ 188,948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,93*
€ 173,657
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.