Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXING BVS 13-69N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7071757
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVS 13-69N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
AXING BVS 13-69N - RF-Verstärker
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.2 cm
Tiefe
8.9 cm
Höhe
4 cm
Produkttyp
RF-Verstärker
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP20
Verbindungen
Verbindungen
HF-Eingang - F-Anschluß ¦ HF-Ausgang - F-Anschluß
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.