Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smarteq LP801 Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7075480
Hersteller:
     Smarteq Wireless
Herst.-Nr.:
     710313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
mobilfunk antenne
Smarteq LP801 - Antenne - Mobiltelefon, Wi-Fi - ungerichtet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.2 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
100 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Mobiltelefon, Wi-Fi
Antenne
Funktionen
Klebemontage, Schraubenmontage
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 790 - 960 MHz, 2400 - 2690 MHz
Max. Leistung
10 Watt
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.