Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smarteq LPCA 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7075489
Hersteller:
     Smarteq Wireless
Herst.-Nr.:
     710150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Smarteq LPCA 6 - Antenne - Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi - 3.15 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
5 cm
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi
Antenne
Kompatibilität
GPS, CDMA, TETRA
Funktionen
Bodenunabhängig, Low Profile, vertikal polarisiert, rechtsdrehende Polarisation (RHCP), robust, IP67
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
790 - 960 MHz, 1575.42 MHz, 1710 - 2690 MHz, 410 - 430 MHz, 2400 - 2485 MHz, 4615 - 5875 MHz
Max. Leistung
10 Watt
Antennengewinn
3.15 dBi
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.