Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko FSM62320DWS Herd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7078326
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     FSM62320DWS
EAN/GTIN:
     8690842084027
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
elektroherd standgerät 60 cm breit
elektro herd
Erleben Sie Ihre Küche in der 3. Dimension: mit dem multidimensionalen Kochen, bei dem Sie im Backofen drei verschiedene Gerichte unabhängig voneinander zubereiten können, ohne das sich Aromen oder Gerüche vermischen, werden Sie ungeahnte Freude beim Kochen haben.
Beko FSM62320DWS - Herd - freistehend - Breite: 60 cm - Tiefe: 60 cm - Höhe: 85 cm - Klasse A - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Herd - Gas & Strom
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
72 Liter
Hersteller
Beko
Modell
FSM62320DWS
Herdgröße
Groß
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Türtyp
Glastür
Oberflächenfarbe
Weiß
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Rost ¦ Backblech ¦ Tropfschale
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
85 cm
Gewicht
52 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2400 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
16 A
Energieverbrauch (natürlicher Konvektionsmodus)
0.91 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
70 cm
Tiefe (Versand)
66 cm
Höhe (Versand)
97 cm
Gewicht (Versand)
55.5 kg
Kochfelder
Kochfeld Details
2 x Gas - 2000 W ¦ 1 x Gas - 2900 W ¦ 1 x Gas - 1000 W
Kochfeldtyp
Gaskochfeld - 4 Kochfelder
Heizelementtyp
Gas
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch, mechanisch
Backofen
Backofentyp
Elektroofen - Multifunktionsofen - 72 Liter - Klasse A
Anzahl der Garstufen des Geräts
8
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Energieeffizienzindex
103.2
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)
0.91 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus mit Lüfter)
0.88 kWh
Ofenfenster
Ja
Türfarbe
Edelstahl/schwarz
Anz. Schienen
1
Weitere Suchbegriffe: elektroherde standgeräte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,23*
€ 525,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,37*
€ 521,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,85*
€ 491,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,61*
€ 476,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,05*
€ 439,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.