Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 30 II Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7084435
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14401-20
EAN/GTIN:
     5706991020458
Suchbegriffe:
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Headset
Ersatz-Mono-Headset für das Jabra Evolve 30 II. Beinhaltet Überkopfbügel, Ohrpolster und 3,5-mm-Klinkenanschluss.
Jabra Evolve 30 II Mono - Headset - On-Ear - Ersatz - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Ersatz
Ja
Zusätzliche Funktionen
DSP
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Konferenz
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.