Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGQ400G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7090253
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGQ400GB
EAN/GTIN:
     5025232841936
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das einfache, flache Design vermittelt einen eleganten Eindruck. Das Mobilteil verfügt über ein transparentes, rasterförmiges Tastenfeld.
Panasonic KX-TGQ400G - Schnurloses Digitaltelefon - DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Digitaltelefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
7 Stunden
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 300 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 17,5 Std.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
176 x 220 Pixel
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Türkisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, Intercom, ECO DECT, CAT-iq 2.0 Zertifizierung, Babyfon
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
5 Stufen
Klingelzeichen
30
Beleuchtete Tastatur
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Rufumleitung, Halten, Anrufsperre
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
6.1 cm
Tiefe
7.2 cm
Höhe
5.3 cm
Gewicht
50 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.