| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-7090255 Herst.-Nr.: KX-TGQ200GB EAN/GTIN: 5025232841929 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Komfortmobilteil mit kontraststarkem Display, das dank CAT-iq 2.0 auch HD-Sprachqualität unterstützt. Dieses Produkt kann nur zusammen mit einem CAT-iq-Router/-Gateway(CAT-iq 2.0) oder einer AVM FRITZ!Box (FRITZ! OS 6.69 oder höher) verwendet werden. Panasonic KX-TGQ200 - Schnurloses Digitaltelefon - DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schnurloses Digitaltelefon | ![](/p.gif) | Gehäusefarbe | Schwarz | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar - NiMH | ![](/p.gif) | Ladezeit | 7 Stunden | ![](/p.gif) | Batterie | 2 x Batterie - Typ AAA | ![](/p.gif) | Mitgelieferte Anzahl | 2 | ![](/p.gif) | Standby-Zeit | Bis zu 300 Std. | ![](/p.gif) | Gesprächszeit | Bis zu 17,5 Std. | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - einfarbig | ![](/p.gif) | Diagonalabmessung | 4.6 cm (1.8") | ![](/p.gif) | Bildschirmauflösung | 128 x 64 Pixel | ![](/p.gif) | Anzeigensprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Türkisch | ![](/p.gif) | Anzeigestelle | Hörer | ![](/p.gif) | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Eingebaute Uhr, Alarm, Intercom, ECO DECT, CAT-iq 2.0 Zertifizierung, Babyfon | ![](/p.gif) | Norm für schnurlose Telefone | DECT\GAP | ![](/p.gif) | Position des Wählers | Hörer | ![](/p.gif) | Lautstärkeregelung | 5 Stufen | ![](/p.gif) | Klingelzeichen | 30 | ![](/p.gif) | Beleuchtete Tastatur | Ja | ![](/p.gif) | Konferenzfähig | Dreiweg | ![](/p.gif) | Mehrstimmiger Klingelton | Ja | ![](/p.gif) | Anrufservices | Caller-ID, Rufumleitung, Halten, Anrufsperre | ![](/p.gif) | Freisprecheinrichtung | Ja | Telefonspeicher | Kapazität des Telefonbuchs | 100 Namen und Nummern | Abmessungen & Gewicht (Basis) | Breite | 6.1 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 7.2 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 5.3 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 50 g | Abmessungen & Gewicht (Handset) | Breite | 4.8 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 3.1 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 16.5 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 130 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Freisprechanlage, Freisprecheinrichtung, Schnurlose Telefondose, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, telefontasche panasonic |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |