Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer 860


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7090817
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-860090
EAN/GTIN:
     7291063082284
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
860 ist ein handlicher HDMI-18G-Signal-Generator und -Analysator zum Erzeugen, Testen und Prüfen von Signalen in Ihrem System. Mit 88 möglichen Auflösungen, 55 verschiedenen Testbildern und über einem Dutzend AV-Analysefunktionen bietet das Gerät ein sehr breites Spektrum von Testmöglichkeiten. HDMI-Datenpakete, EDID- und HDCP-Analysen werden zusammen mit EDID-Upload und -Emulation geboten. Weiterhin kann der Status- und Kontrolldaten-Kanal (SCDC) überwacht werden, wodurch 18G-HDMI-Signale erkannt und analysiert werden können.
Kramer 860 - AV Testsignal-Generator / -Analysierer
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
AV Testsignal-Generator / -Analysierer
Breite
16.5 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
800 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Energieversorgung
Niederspannung
Gleichstrom 5 V
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Netzteil ¦ (1) x Fernbedienung
Terminals
Terminals
(1) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x Audio Line-In - mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ (1) x Audio Line-Out - mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ (1) x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ (1) x Netzwerk - RJ-45 ¦ (1) x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ (1) x USB - USB Typ A, 4-polig
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
Unterstützung für 4K-Auflösung, HDCP-2.2-kompatibel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.283,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,88*
€ 1.594,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.334,67*
€ 1.588,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.309,58*
€ 1.558,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,25*
€ 1.538,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,20*
€ 1.527,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-PLB-890
ab € 40,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.