Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CR2477 Batterie CR2477


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Knopfzelle, CR2477, 3 V, 1 Ah, CR2477
Lithium-Knopfzelle, CR2477, 3 V, 1 Ah, CR2477
Artikel-Nr.:
     C1006-7091016
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR2477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Panasonic CR2477 - Batterie CR2477 - Li - 1000 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Höhe
0.77 cm
Durchmesser
2.45 cm
Gewicht
10.5 g
Batterie
Typ
CR2477
Technologie
Lithium
Bereitgestellte Spannung
3 V
Kapazität
1000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.