Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfolie für Google Pixel XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7095922
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MPPGG004
EAN/GTIN:
     0051128007594
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Die 3M Blickschutzfilter Standard für Smartphones sorgen für eine äußerst effektive „Verdunkelung" bei einem seitlichen Blickwinkel von mehr als 60 Grad. Im Hochformat erhalten Sie einen effektiven Blickschutz, während eine veränderte Ausrichtung des Geräts eine gemeinsame Nutzung des Bildschirms ermöglicht. Erleben Sie eine passgenaue glänzende Oberfläche mit außergewöhnlicher Bildklarheit. Außerdem erhalten Bildschirme einen zusätzlichen robusten Schutz vor Staub und Kratzern.
3M Blickschutzfolie für Google Pixel XL - Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Hochformat) für Handy - 5.5" - Schwarz - für Google Pixel XL
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Hochformat)
Schutz
Kratzfest, blendfrei
Bestimmt für
Handy
Bildschirmgröße Kompatibilität
5.5"
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Google Pixel XL
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7100118983
ab € 25,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.