Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Peltor ProTac Shooter MT13H223A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7095930
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100088425
EAN/GTIN:
     4054596123168
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln peltor
3M PELTOR ProTac Shooter kommt mit einer Fülle an intelligenter neuer Technologie. Mit einem einfachen Ziel: damit Sie sich auf der Jagd oder beim Schießsport mit allen Sinnen ungestört konzentrieren können. Intuitiv können Sie dabei im Nu mit Ihrer Umgebung, Ihren Jagdbegleitern oder dem Übungsleiter auf dem Schießstand kommunizieren. Der ProTac Shooter für den Schießsport punktet mit einem robusten Doppelschalen-Design. Langfristig sind gute Technologie und sichere Funktion Garant dafür, dass Ihr Headset jedem Wetter gewachsen ist - ob Kälte, Hitze, Regen oder Schnee.
3M Peltor ProTac Shooter MT13H223A - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
355 g
Farbe
Grün
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Schutz
Hörschutz
Stromversorgung
Batterie
2 x Batterie - AA-Typ Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl
2
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Geräuschdämmung
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.