Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE woodin-ear Ohrhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7101500
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     55357
EAN/GTIN:
     4043718220076
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Musikgenuss pur! Die Materialqualität, deren Verarbeitung und das harmonische Klangbild entführen Sie in eine Welt kräftiger Bässe & kristallklarer Höhen.
INLINE woodin-ear - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Walnussholz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Walnussholz
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - mit Nylon bedeckt - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
101 dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
8 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
5 mW
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Plattierter Anschluss
Gold
Mikrofon
Typ
Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.