Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS SP 220 UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7103743
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     507210
EAN/GTIN:
     4044155215038
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
sennheiser freisprechanlage
Das SP 220 ist eine für UC optimierte, portable Dual-Speakerphone-Lösung, die durch die beiden Einheiten alle Teilnehmer einer Telefonkonferenz involviert. Ideal für professionelle Nutzer, die flexible und erweiterbare Konferenzlösungen für bis zu 12 Teilnehmer benötigen. Das Speakerphone SP 220 UC lässt sich dank Plug-and-Play bequem mit PC, Mobiltelefon oder Tablet verbinden und eignet sich sowohl für Telefonkonferenzen in kleinen Ad-hoc-Räumen bis hin zu ausgewiesenen größeren Konferenzräumen.
EPOS SP 220 UC - Smarte Freisprecheinrichtung - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
210 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Smarte Freisprecheinrichtung - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Beutel
Kabeldetails
USB-Kabel ¦ Audiokabel ¦ Audio-Adapter
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunden
Batterie
Connectivity-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
720 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Enthaltene Anz.
2
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
150 - 15000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (4 PIN USB Type A)
Mikrofon
Richtwinkel
360°
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: freisprechanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,40*
€ 287,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,41*
€ 283,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.