Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx FMT1100BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7104080
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4676
EAN/GTIN:
     4260358121109
Suchbegriffe:
FM Transmitter
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
bluetooth freisprechanlage
Technaxx FMT1100BT - Bluetooth-Freisprechanlage für PKW für Handy
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.7 cm
Tiefe
5.7 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
61 g
Produkttyp
Bluetooth-Freisprechanlage für PKW
Paketinhalt
Audiokabel, Freisprechanlage / FM-Sender
Max. Betriebsabstand
10 m
Frequenzbereich
87.5 - 108 MHz
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Steuerungen
Lautstärke, Anrufbeantwortung
Integrierte Komponenten
microSD-Kartenleser
Geeignet für Installation
Auto
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth 2.1 EDR
Unterstützte Digital Audio Standards
WMA, MP3
Bestimmt für
Handy
Bildschirm
LED-Anzeige
Verschiedenes
Kabellänge
84 cm
Stromquelle
Auto-Zigarettenanzünder
Verbindungen
Verbindungen
Audio Line-In - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Gleichstromeingang ¦ USB (nur Stromversorgung)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.