Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Active Stylus Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7104897
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Smartphones, Tablets und Convertibles sind Bestandteil unseres täglichen Lebens, im Beruf wie auch privat. Mit dem Active Stylus Premium von DICOTA bedienen Sie Ihren Touch-Screen nun noch präziser und steigern dadurch Ihre mobile Effizienz. Universell kompatibel mit Microsoft Surface, iPad Pro und vielen weiteren Geräten. Dank der gerippten Grifffläche liegt der schlanke und leichte Eingabestift besonders gut in der Hand. Folgen Sie Ihrer Intuition und nutzen Sie Touch-Anwendungen mit vertrauten Bewegungen. Schreiben, Zeichnen, Navigieren mit höchster Präzision. Zugleich vermeiden Sie lästige Fingerabdrücke auf Ihrem Bildschirm. Sofort einsatzbereit - einfach einschalten und schon können alle Anwendungen ohne zusätzliche Installation bedient werden. Nach 30 Minuten Inaktivität wechselt der Stift automatisch in den energiesparenden Standby-Modus. Der eingebaute Akku überzeugt mit 12 Stunden Laufzeit und kann nach getaner Arbeit innerhalb von 2 Stunden wieder komplett aufgeladen werden. Die 2.8 mm dünne Spitze aus PET ermöglicht eine sanfte, gleichmässige und exakte Eingabe. Mit einer Schreib-Reichweite von 10'000 Metern erfüllt der Active Stylus Premium höchste Anforderungen.
DICOTA Active Stylus Premium - Stylus für Handy, Tablet - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1 cm
Tiefe
1 cm
Höhe
14.9 cm
Farbe
Silber
Produkttyp
Stylus
Produktmaterial
Aluminium
Paketinhalt
Pen, Micro-USB-Kabel
Bestimmt für
Handy, Tablet
Batterie
Aufladbarer Akku
Wiederaufladbar
Lebensdauer (max.)
12 Stunde(n)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.