Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Peltor Alert M2RX7A2-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7107347
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000108376
EAN/GTIN:
     4046719792740
Suchbegriffe:
Gehörschutzradio
Helm Radio
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Der Gehörschützer 3M Peltor Alert bietet zuverlässigen Gehörschutz und gleichzeitigen Radiogenuss mit hoher Stereo-Tonqualität. Der Gehörschützer 3M Peltor Alert verstärkt Umgebungsgeräusche und dämpft Lärm ab 82 dB Lautstärke. So wird das Gehör vor Lärmschädigungen geschützt, während eine optimale Sprachverständigung in ruhiger Umgebung mit Kollegen sowie die Warnsignalerkennung gewährleistet werden.
3M Peltor Alert M2RX7A2-01 - Headset mit Radio - ohrumschließend - kabellos - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
361 g
Farbe
Rot
Produkttyp
Headset mit Radio - kabellos
Zusätzliche Funktionen
FM-Radio
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Schaum, PVC
Stirnbandmaterial
Rostfreier Stahl
Verschiedenes
Kabeldetails
Audiokabel
Einzelwert
30 dB
Stromversorgung
Batterie
2 x Batterie - AA-Typ
Mitgelieferte Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
70 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Frequenzgang
125 - 8000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.