Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Peltor SportTac MT16H210F-478-GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7107359
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100004420
EAN/GTIN:
     4046719316588
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
3M Peltor SportTac MT16H210F-478-GN - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - orange, Olivgrün
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
318 g
Farbe
Orange, Olivgrün
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl, Schaum, TPE
Empfohlene Verwendung
Kommunikation
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Schaum
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ear Cushion
Stromversorgung
Batterie
2 x Headset-Akku - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
600 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Rauschabstand
26 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Frequenzgang
125 - 8000 Hz
Faltbar
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset ¦ Audio-Eingang
Fernbedienung
Steuerung
Ein-/ Aus, Lautstärkenregler
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.