Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges K470 Hartschalentasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7114172
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40849
EAN/GTIN:
     4003866408498
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Zarges K470 - Hartschalentasche - Aluminium
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
5.6 kg
Material
Aluminium
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Tragegurt
Griffumhüllung
Innenmaße
55 cm x 55 cm x 22 cm
Gepäckvolumen
66 Liter
Schloss Typ
Vorhängeschloss
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 228,91* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,98*
€ 312,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,52*
€ 300,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,82*
€ 286,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,44*
€ 284,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,70*
€ 266,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.