| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7118761 Herst.-Nr.: 3JE40001AA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| In der Hotelbranche und im Gesundheitssektor sind Telefone allgegenwärtig. Sie bieten Patienten und Gästen die Möglichkeit mit dem Krankenhaus- und Hotelpersonal zu kommunizieren. Außerdem sorgen sie für den einfachen Zugriff auf verschiedenste Dienste. Effiziente und leicht nutzbare Telefone stellen mit wesentlichen Kommunikationsmöglichkeiten ein herausragendes Patienten- bzw. Gästeerlebnis sicher. Die von ALE angebotenen VTech-Telefone wurden mit Blick auf die speziellen Anforderungen der Hotelbranche und des Gesundheitssektors entwickelt. VTech ist ein führender Hersteller schnurgebundener und schnurloser Telefone. Die VTech-Produkte werden weltweit in verschiedenen Hotelketten und Krankenhäusern eingesetzt. Die VTech Telefone stehen in einem schlanken und modernen Design zur Verfügung. Die Endgeräte werden aus antibakteriellem Kunststoff hergestellt und sind RoHS-konform. VTech A2210 - Telefon mit Schnur - mattschwarz Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Telefon mit Schnur | | Gehäusefarbe | Mattschwarz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Verbindungen | Datenanschluss / RJ-11 | | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Blitzlichtfunktion | | Position des Wählers | Telefon | | Lautstärkeregelung | Ja | | Anzeigen | Anzeige eingegangener Sprachnachrichten | | Anrufservices | Anklopfen, Halten, Message Waiting-Funktion | | Freisprecheinrichtung | Ja | Telefonspeicher | Anzahl der One-Touch-Wahltasten | 10 | Abmessungen & Gewicht (Basis) | Breite | 15.2 cm | | Tiefe | 20.3 cm | | Höhe | 10.7 cm | | Gewicht | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| |