Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascom D63 Talker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7127065
Hersteller:
     Ascom
Herst.-Nr.:
     DH7-AAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Ascom d63 zeichnet sich durch "Breitbandaudio" aus, durch eine erweiterte Bandbreite für überragende Klangqualität, die herkömmliche Telefonie in den Schatten stellt. Dank der Abwärtskompatibilität wird sogar bei der Kommunikation mit konventionellen Geräten eine herausragende Klangqualität erreicht.
Ascom d63 Talker - Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle - DECT - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Ladezeit
4 Stunde(n)
Standby-Zeit
Bis zu 240 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1200 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Farbtiefe
18 Bit (262000 Farben)
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
25
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP)
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.2 cm
Tiefe
2.15 cm
Höhe
13.7 cm
Gewicht
113 g
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,05*
€ 305,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,58*
€ 304,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,87*
€ 280,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,55*
€ 270,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.