Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer VM-28H-NV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7129300
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     11-70753020
EAN/GTIN:
     7291063002671
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 2 in 1 out
hdmi switch
Kramer VM-28H-NV - Verteilungsverstärker / Switcher
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Verteilungsverstärker / Switcher
Breite
48.3 cm
Tiefe
17.8 cm
Gewicht
2.5 kg
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Frequenz
50/60 Hz
Terminals
Terminals
(2) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (8) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig - RS-232
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
Erweiterte EDID (Extended Display Identification Data), HDCP 1,4-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 eingänge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.026,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,13*
€ 1.274,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,54*
€ 1.272,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,10*
€ 1.259,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,11*
€ 1.244,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,61*
€ 1.221,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.