Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer DigiTOOLS FC-69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7129340
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     41-90043490
EAN/GTIN:
     k.A.
FC-69 ist ein 4K UHD Hochleistungs HDMI Audio Ein- und Auskoppler für 4K@60 UHD (4:2:0) und 4Kx2K. Das Gerät koppelt Analogaudio in den HDMI-Ausgang ein oder koppelt Audio aus dem HDMI-Eingang oder aus dem Audio-Rückkanal in S/PDIF und unsymmetrisches Stereo-Audio gleichzeitig aus.
Kramer DigiTOOLS FC-69 - Audio Embedder / Disembedder
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Audio Embedder / Disembedder
Breite
12 cm
Tiefe
7.15 cm
Höhe
2.44 cm
Gewicht
200 g
Herstellergarantie
Garantie
7 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung
Niederspannung
Gleichstrom 5 V
Terminals
Terminals
(1) x Audio Line-In - mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ (1) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x Audio Line-Out - mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ (1) x SPDIF-Ausgang - RCA ¦ (1) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
HDCP-kompatibel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,64*
€ 850,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,23*
€ 841,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,60*
€ 803,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,52*
€ 777,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,62*
€ 733,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.