Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS NVR10020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-7129851
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     NVR10020
EAN/GTIN:
     4043158067125
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
ABUS NVR10020 - NVR - Dreifach - 8 Kanäle - netzwerkfähig
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
NVR
Bildauflösung
1600x1200, 1920x1080, 1024x768, 1280x1024, 3840x2160
Videokanäle
8
Komprimierungsformat
MPEG-4, H.264, H.265
Netzwerk
Leistungsmerkmale
ONVIF-Unterstützung
DDNS-Unterstützung
Ja
Netzwerkschnittstellen
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Festplatte
Schnittstelle
Serial ATA
Unterstützte Anzahl
2
Maximal unterstützte Gesamtkapazität
12 TB
Abmessungen und Gewicht
Breite
38 cm
Tiefe
31.5 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
1 kg
Verbindungen
Videoausgangsanschlüsse
HDMI x 1, VGA x 1
Audioeingänge
RCA x 1
Audioausgänge
RCA x 1
Netzwerkanschluss
10/100/1000Base-T
Weitere Anschlüsse
USB 2.0, USB 3.0 x 1
Alarmanschlüsse
4 Alarmeingänge
Sicherheits-DVR
Funktionen
Pan-/ Tilt- /Zoom-Support
Aufzeichnungsereignisse
Alarm, Bewegungserkennung, geplant, manuell
Vernetzt
Ja
Anzeigemodi
6-fach geteilter Bildschirm, 9 Split-Screens, Full Screen, 8 geteilte Fenster, 4 Split-Screens
Wiedergabesuche
Datum / Uhrzeit, Ereignis, intelligente Suche
Videoaufzeichnungsauflösung
1280x1024, 1600x1200, 1920x1080, 1024x768, 3840x2160
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 438,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,23*
€ 608,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,52*
€ 606,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,07*
€ 578,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,01*
€ 564,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,73*
€ 522,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.