Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS NVR10030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1006-7129852
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     NVR10030
EAN/GTIN:
     4043158067132
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
ABUS NVR10030 - NVR - Dreifach - 16 Kanäle - netzwerkfähig
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
NVR
Bildauflösung
1600x1200, 1920x1080, 1024x768, 1280x1024, 3840x2160
Videokanäle
16
Komprimierungsformat
MPEG-4, H.264, H.265
Netzwerk
Leistungsmerkmale
ONVIF-Unterstützung
DDNS-Unterstützung
Ja
Netzwerkschnittstellen
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Festplatte
Schnittstelle
Serial ATA
Unterstützte Anzahl
4
Maximal unterstützte Gesamtkapazität
24 TB
Abmessungen und Gewicht
Breite
45 cm
Tiefe
44 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
1 kg
Verbindungen
Videoausgangsanschlüsse
HDMI x 1, VGA x 1
Audioeingänge
RCA x 1
Audioausgänge
RCA x 1
Schnittstelle für die Kamerasteuerung (PTZ)
RS-232/485
Netzwerkanschluss
10/100/1000Base-T x 2
Weitere Anschlüsse
USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1
Alarmanschlüsse
16 Alarmeingänge
Energieversorgung
Spannung
100 - 240 V
Sicherheits-DVR
Funktionen
Pan-/ Tilt- /Zoom-Support
Aufzeichnungsereignisse
Alarm, Bewegungserkennung, geplant, manuell
Vernetzt
Ja
Anzeigemodi
6-fach geteilter Bildschirm, 9 Split-Screens, Full Screen, 8 geteilte Fenster, 16 Split-Screens, 4 Split-Screens
Wiedergabesuche
Datum / Uhrzeit, Ereignis, intelligente Suche
Videoaufzeichnungsauflösung
1280x1024, 1600x1200, 1920x1080, 1024x768, 3840x2160
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,61*
€ 1.118,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,57*
€ 1.105,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,15*
€ 1.065,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,18*
€ 1.034,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,43*
€ 982,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.