Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs Textures Plus 22591-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7131704
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     22591-70
EAN/GTIN:
     4008496855681
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
russel hobbs wasserkocher 1,7 l sch...
Die Frühstücksserie Textures Plus überzeugt mit ihrem Design aus matten und glänzenden Elementen, welches mit einer hochwertigen Ausstattung kombiniert wird. Dank der Schnellkochfunktion für 1, 2 oder 3 Tassen kann die exakte Menge Wasser aufgekocht werden, die benötigt wird. Mit der Perfect-Pour-Ausgusstülle wird tropfenfreies Ausgießen ermöglicht.
Russell Hobbs Textures Plus 22591-70 - Wasserkocher - 1.7 Liter - 2.4 kW - Hochglanz/mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Hochglanz/mattschwarz
Produkttyp
Wasserkocher
Kapazität
1.7 Liter
Gehäusematerial
Kunststoff
Wasserstandsanzeige
Extern
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Garantiedetails
3 Jahre mit Produktregistrierung
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.4 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Kabelaufwicklung Art
Bedienungsanleitung
Wasserkocher
Filtertyp
Abnehmbar
360°-Kontaktsockel
Ja
Kessel-Heizelement
Verdeckt
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.