Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Two-Device Antenna Amplifier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7131784
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     67226
EAN/GTIN:
     4040849672262
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker
goobay Two-Device Antenna Amplifier - Antennensignalverstärker für TV
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
86 mm
Tiefe
58.5 mm
Höhe
77.5 cm
Gewicht
214 g
Produkttyp
Antennensignalverstärker
Frequenzbereich
47 - 862 MHz
Bestimmt für
TV
Mobiltelefon-Antennensignal Verstärker
Impedanz
75 Ohm
Max. Empfindlichkeit
15 dB
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.