| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7132343 Herst.-Nr.: 08199 EAN/GTIN: 8718164531996 |
| |
|
| | |
| Streamen Sie den Ton Ihres Fernsehers auf Ihre drahtlosen Bluetooth Kopfhörer! Der BoomBoom 50 streamt den Ton Ihres Fernsehers über Bluetooth zu Ihren Bluetooth Kopfhörern! Von nun an können Sie also auch den Ton von Ihren Audio-Videogeräten ohne Bluetooth (z.B. TV) auf Ihre Bluetooth Kopfhörer streamen! Ein Programm oder Fußballspiel im Fernsehen genießen, ohne jemanden zu stören oder gerade alles wieder hören, was im Fernsehen gesagt wird. Der BoomBoom 50 gibt den Ton in ausgezeichneter Qualität wieder und eignet sich somit auch besonders, um den Ton Ihrer Stereoanlage drahtlos über die Kopfhörer zu empfangen. Überdies ist der BoomBoom 50 sehr einfach in Gebrauch zu nehmen. Das Produkt wird über den USB Anschluss an den Fernseher (dieses sorgt für die Speisung) angeschlossen und daraufhin für die Tonübertragung mit dem enthaltenen Kabel mit dem Fernseher verbunden. Der BoomBoom 50 muss nur ein einziges Mal an den Fernseher angeschlossen werden. Dank der innovativen Kopplungstechnik kann es daraufhin kinderleicht und direkt mit dem Bluetooth Kopfhörer verbunden werden. Marmitek BoomBoom 50 - Kabelloser Bluetooth-Audiosender für Lautsprecher, Handy, Tablet Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 5.92 cm | | Tiefe | 3 cm | | Höhe | 1.35 cm | | Gewicht | 30 g | | Produkttyp | Kabelloser Bluetooth-Audiosender | | Paketinhalt | USB-Kabel, kabelloser Transmitter, 3,5-mm- bis 3,5 mm-Kabel, 3,5 mm (Buchse) zu RCAx2 Kabel | | Max. Betriebsabstand | 30 m | | Bluetooth-Profile | Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP) | | Drahtlosschnittstelle | Bluetooth 3.0 | | Bestimmt für | Lautsprecher, Handy, Tablet |
|
| | |
| | | |
| |