Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Visitenkartenkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7133717
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ134
EAN/GTIN:
     4004360833694
Suchbegriffe:
Kreditkartenetui
Visitenkarten-Etui
Visitenkartenetui
Visitenkarten-Halter
Sigel - Visitenkartenkasten - Metall - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.2 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
0.7 cm
Farbe
Mattschwarz
Material
Metall
Tragetasche
Typ
Visitenkartenkasten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.