Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Snap Visitenkartenkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7133718
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ120
EAN/GTIN:
     4004360833731
Suchbegriffe:
Kreditkartenetui
Visitenkarten-Etui
Visitenkartenetui
Visitenkarten-Halter
Edles, silbernes Visitenkarten-Etui "Snap" aus hochwertigem Edelstahl. Zur sicheren Aufbewahrung, zum optimalen Schutz und einfachen Entnehmen der Karten. Die frontale Aussparung ermöglicht mit nur einer Fingerbewegung das schnelle Herausschieben der Visitenkarten. Die eingebaute Feder verhindert ein Herausfallen der Karten.
Sigel Snap - Visitenkartenkasten - rostfreier Stahl - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
10.1 cm
Höhe
1.1 cm
Farbe
Silber
Material
Rostfreier Stahl
Tragetasche
Typ
Visitenkartenkasten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 400 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.