Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Marmitek Invisible Control 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7135851
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08091
EAN/GTIN:
     8718164530913
Marmitek Invisible Control 4 - Erweiterung für Fernbedienung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.5 cm
Tiefe
8.9 cm
Höhe
3.3 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Erweiterung
Lokalisierung
Europa
Paketinhalt
AC Power Adapter, IR-Verlängerung, 2 IR-Senderkabel
Max. Betriebsabstand
8 m
Bestimmt für
Fernbedienung
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Batterie
Technologie
Alkalisch
Formfaktor
Typ AAA
Erforderliche Anzahl
4
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08127
ab € 29,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.