Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Marmitek Invisible Control 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7136571
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08171
EAN/GTIN:
     8718164531712
Stellen Sie die Invisible Control 2 in Sichtweite Ihrer eigenen Fernbedienung auf. Kleben Sie die IR LED an die Vorderseite Ihrer A/V Geräte. Richten Sie von nun an die Fernbedienung auf die Invisible Control 2 um Ihre A/V Geräte über die angeschlossenen IR LED zu bedienen.
Marmitek Invisible Control 2 - Erweiterung für Fernbedienung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
3 cm
Produkttyp
Erweiterung
Lokalisierung
Europa
Paketinhalt
AC Power Adapter, IR-Verlängerung, IR-Senderkabel
Max. Betriebsabstand
8 m
Bestimmt für
Fernbedienung
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08068
ab € 31,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.