Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Geldkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7136908
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5610190
EAN/GTIN:
     4002390004817
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Geld-Kassette
MAUL - Geldkassette - lackierter Stahl - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.2 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
8.1 cm
Farbe
Schwarz
Material
Lackierter Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Geldkassette
Mitgeliefertes Zubehör
2 Schlüssel
Tragegurt
Tragegriff
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.