Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Geldkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7136917
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5631690
EAN/GTIN:
     4002390043557
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
MAUL - Geldkassette - lackierter Stahl - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
12 cm
Farbe
Schwarz
Material
Lackierter Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Geldkassette
Mitgeliefertes Zubehör
2 Schlüssel
Tragegurt
Tragegriff
Weitere Suchbegriffe: geldkassette
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.