Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SBM 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7137239
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     658.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Optimale Blutdruckkontrolle mit dem Oberarm-Blutdruckmessgerät SBM 22. Die Manschettensitzkontrolle zeigt auf einen Blick, ob die Manschette straff genug am Oberarm angebracht ist oder nicht. Die integrierte Alarmfunktion erinnert zuverlässig an die regelmässige Blutdruckmessung. Die Einstufung der Messergebnisse gibt eine anschauliche Rückmeldung über die Blutdruckwerte.
Sanitas SBM 22 - Blutdruckmessgerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutdruckmessgerät
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbeutel ¦ AA-Batterie x 4
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.3 cm
Tiefe
13.4 cm
Höhe
6 cm
Energieversorgung
Spannung
1.5 V
Batterietyp
AA
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl benötigter Batterien
4
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
120 Resultate Speicher
Indikatoren
Datum, Puls, Batteriewechsel, unregelmäßiger Herzschlag
Blutdruckmessgeräte
Stil
Oberarm
Manschettengröße
22-33cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.