Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Beurer FWM 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7138670
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     533.01
EAN/GTIN:
     4211125533014
Suchbegriffe:
Elektrischer Fußwärmer
Fuss-Wärmer
Fußwärmer
Massage-Fußwärmer
Beurer FWM 45 - Fußwärmer - 15 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fußwärmer
Funktionen
Heizung, Massage
Wärmeabgabe
15 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
2
Heizkapazität
15 W
Waschbar
Ja
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
26 cm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.