Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In-akustik Star Audio Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7141816
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     00315002
EAN/GTIN:
     4001985512911
Suchbegriffe:
Cinch Toslink Konverter
Konverter Cinch Toslink
Der Star Audio Digital Konverter wandelt digitale Audiodaten in analoge Signale um. Sein Einsatzbereich ist durch den optischen (Toslink) und koaxialen (Chinch) Eingang sehr vielseitig. Der Konverter kann zum Beispiel genutzt werden um den schwachen Ton eines Flachbildfernsehers über eine ältere aber klanglich hockwertigere HiFi-Anlage wiederzugeben. Der Stereo-Ausgang liefert hierzu den üblichen Line-Pegel und kann z.B. an den AUX- oder TV-Eingang des Verstärkers angeschlossen werden. Inklusive Netzteil. Stromversorgung wahlweise über Steckernetzteil oder USB.
in-akustik Star Audio Converter - Digital-Analog-Audiowandler - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.9 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
2.5 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digital-Analog-Audiowandler
Paketinhalt
Stromversorgungseinheit, Digital-Analog-Audiowandler
Verbindungen
Verbindungen
Audio Line-Out - RCA Phono x 2 ¦ Digitaler Audio-Eingang (optisch) - TOS Link ¦ Digitaler Audio-Eingang (koaxial) - RCA
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.