Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's PFW 6810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7144747
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7368100
EAN/GTIN:
     8712285334184
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die PFW 6810 ist eine robuste und gleichzeitig elegante, starre Wandhalterung. ist nicht nur mit einem leicht zugängliches, integriertes Schloss ausgestattet, sondern zusätzlich auch bis zu 15° neigbar. Die Halterung trägt Bildschirme zwischen 55 und 80 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 75 kg.
Vogel's PFW 6810 - Klammer - für Flachbildschirm - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 139.7-203.2 cm (55"-80") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Max. Ladegewicht
75 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
139.7-203.2 cm (55"-80")
Neigung
0 ° bis 15 °
Anpassungen
Neigung
Verriegelbar
Ja
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
Ab 100 x 400 mm, bis zu 1200 x 800 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.